GARANT MasterSteel PickPocket

Frese universali con prestazioni superiori fino all'80% in più e maggiore durata

Incredibilmente versatile. GARANT MasterSteel Pickpocket per prestazioni imbattibili in tutti gli ambiti di fresatura.

La nuova punta GARANT MasterSteel Pickpocket unisce potenza e versatilità estrema in un unico prodotto! Un asso nella manica per qualsiasi lavorazione, da tutte le tipologie di fresatura fino alla foratura con prestazioni eccezionali.

Frese universali GARANT MasterSteel PickPocket

  1. Geometria innovativa
    Elevati volumi di trucioli nella fresatura in rampa.
  2. Passo irregolare
    Per vibrazioni minime.
  3. Collarino verde
    Utilizzo universale.
    Uso principale su acciaio.
  4. Nocciolo speciale a diametro crescente
    Assicura una stabilità ottimale nel processo di asportazione.
  5. Centro depresso
    Estremamente versatile.
    Per fresatura in rampa e fresatura a tuffo ad alte prestazioni.
  6. Tagliente convesso
    Centro depresso.
    Passo variabile
    Ideale per fresatura HPC.

Potenza per i vostri processi produttivi

Fresa per sgrossatura in HMI per HPC MasterSteel PickPocket

Art. Nr. 202404 con codolo ribassato

Fresa per sgrossatura in HMI per HPC MasterSteel PickPocket

Art. Nr. 202406 con codolo ribassato ancora più lungo

Video prodotto

Fresa universale GARANT Mastersteel PickPocket

La nuova fresa universale GARANT offre fino all'80% di prestazioni in più e maggiore durata. Massima potenza e versatilità estrema in un unico prodotto. Un asso nella manica per qualsiasi lavorazione, da tutte le tipologie di fresatura fino alla foratura con prestazioni eccezionali.

GARANT ToolGrinding

Riaffilatura utensili con la geometria di taglio originale per massima durata e prestazioni - Niente è meglio dell'originale!

Con Garant ToolGrinding avrete una riaffilatura utensili con la geometria originale per la massima durata e prestazioni ottimali. Un servizio con il quale frese, punte, svasatori e seghe tornano allo splendore originale:

  • Massima forza e precisione grazie a riaffilatura e rivestimenti originali.
  • Servizi di rettifica completi da un unico fornitore.
  • Svolgimento semplice, rapido e nel rispetto delle scadenze.
  • Economicità e risparmio.
  • Prezzi trasparenti ed equi, senza costi aggiuntivi nascosti.

Prodotti ed altre informazioni

Tutti i prodotti GARANT MasterSteel PickPocket li potete trovare nel nostro eShop

Alle frese

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello