• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT MasterSteel PickPocket

Universalfræser med op til 80 % bedre performance ved højere standtid.

Bryd igennem ekstreme ydelsesgrænser i alle fræsediscipliner med GARANT MasterSteel PickPocket.

Den nye GARANT universalfræser fra MasterSteel serien giver op til 80 % bedre performance ved højere standtid. Den nye dimension i monospåntagningen: Den forbinder power og anvendelsesalsidighed. Som joker giver den point den i disciplinerne fræsning, ramping og sågar boring med fremragende ydelsesdata.

Universal milling cutter GARANT Master Steel Pickpocket

1. Innovativ geometri

  • Optimalt spånbryd ved ramping
2. Ulige spiralstigning
  • Til roligt løb
3. Grønring
  • Universelt anvendelig
  • Hovedanvendelsesområdet stål
4. Speciel kernestigning
  • Sikrer optimal stabilitet i spåntagningsprocessen
5. Tilbagelagt borespids
  • Ekstrem fri
  • Til agressiv ramping og dykfræsning
6. Bueformet skær
  • På endefladen, under midten
  • Ulige deling
  • Optimerer til HPC-fræsning.

POWER TIL DIN PRODUKTION

MasterSteel PickPocket HM-skrubfræser HPC

Art. nr. 202404 med frislibning

MasterSteel PickPocket HM-skrubfræser HPC

Art. nr. 202406 med længere frislibning

Productvideo

Universalfræser GARANT MasterSteel PickPocket

Det yngste medlem i GARANT MasterSteel familien imponerer takket være fremragende egenskaber: GARANT MasterSteel PickPocket giver op til 80% bedre performance ved højere standtid.
Takket være det patenterede bueformede skær på endefladen, i forbindelse med en tilbagelagt borespids, sikrer den et optimalt spånbrud ved ramping og interpolering

GARANT ToolGrinding

Professionel allround-genopslibning af dine spåntagningsværktøjer – For intet er så godt som originalen! Med Garant ToolGrinding får du en original-genopslibning til højeste værktøjsydelse og standtid. En service, der bringer dine fræsere, bor, forsænkere og save i bedste form igen:

  • Fuldstændig ydelsesevne og præcision takket være original-genopslibning og -belægning.
  • Omfangrige slibeservices fra ét sted.
  • Enkel, hurtig afvikling til tiden.
  • Økonomisk og omkostningsbesparende.
  • Transparente, faire priser uden gemte tillæg.

PRODUKTER OG YDERLIGER INFOS

Alle artikler fra fræsere GARANT MasterSteel PickPocket finder du i vores onlineshop.

Til fræserne

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven