GARANT MasterSteel PickPocket
Univerzális maró akár 80 %-kal jobb teljesítményt nyújt hosszabb élettartam mellett.
Törje át a marás minden területén a teljesítmény extrém határait a GARANT MasterSteel PickPocket-tel.
Az új GARANT univerzális maró a MasterSteel sorozatból akár 80 %-kal jobb teljesítményt nyújt hosszabb élettartam mellett. Az új dimenzió a monoforgácsolás területén: Összekapcsolja az erőt és a sokoldalú felhasználást. Minden problémára megoldást jelentő Jokerként alkalmazható a marás, a ferde bemarás, sőt még a fúrás területén is kitűnő teljesítményadatokkal.
GARANT MasterSteel PickPocket univerzális maró
- Innovatív geometria
Optimális forgácstörés ferde bemarásnál - Egyenlőtlen csavarvonal-emelkedés
A nyugodt járás érdekében - Zöld gyűrű
Univerzálisan használható
A fő felhasználási terület az acél - Speciális mag
Biztosítja az optimális stabilitást a forgácsolási folyamat sorá - Visszahúzott fúrócsúcs
Rendkívül szabad
Agresszív ferde bemaráshoz és bemerüléshez - Ívelt él
Homlokoldalon, a központ alatt
Egyenlőtlen osztás
HPC maráshoz optimalizálva.
Power az Ön gyártásához
Termékbemutató videó
GARANT MasterSteel PickPocket univerzális maró
A GARANT MasterSteel család legfiatalabb tagját kiemelkedő tulajdonságok jellemzik:
A GARANT MasterSteel PickPocket akár 80%-kal jobb teljesítményt nyújt hosszabb élettartam mellett. A szabadalmaztatott homlokoldali, ívelt vágóél a visszahúzott fúrócsúccsal kombinálva optimális forgácstörést biztosít ferde bemarásnál és interpolációs marásnál.
GARANT ToolGrinding
Elvégezzük forgácsolószerszámai professzionális, teljes körű felújítását – mert semmi nem olyan jó, mint az eredeti!
A GARANT ToolGrinding eredeti utánköszörülést biztosít a maximális szerszám-teljesítmény és élettartam érdekében. Ez a szolgáltatás ismét a legjobb formába hozzá a marókat, fúrókat, süllyesztőket és fűrészeket:
- Maximális teljesítmény és pontosság az eredeti utánköszörülésnek és bevonatnak köszönhetően.
- Teljes körű köszörülési szolgáltatás egy kézből.
- Egyszerű, gyors és határidő szerinti lebonyolítás.
- Gazdaságos és költségtakarékos.
- Átlátható, tisztességes árak rejtett felárak nélkül.
Termékek és további információk
A GARANT MasterSteel PickPocket marók minden termékét megtalálja online shopunkban.