• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RS232-Ethernet-Adapter YKI-01

Artikel-Nr.: YKI-01
Netto: 380,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer YKI-01
EAN / GTIN 4045761146624
Herstellernummer YKI-01
L-Nummer L40250 159

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter zum Anschluss von Waagen, Kraftmessern etc. über
  • die RS-232-Schnittstelle an ein Ethernet-over-IP-Netzwerk. Der Adapter ermöglicht eine direkte Integration der Messgeräte in die meisten Firmennetzwerke, mit automatischer Konfiguration durch DHCP oder statischer IP-Zuweisung. Der Zugriff auf aktuelle Messdaten ist jederzeit aus dem gesamten Netzwerk ohne zusätzliche Kabel möglich. Der Adapter unterstützt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten über die mitgelieferte Verwaltungssoftware oder ein Webinterface. Der mitgelieferte Treiber ermöglicht es, mit bestehenden, nicht netzwerkfähigen Anwendungen über einen virtuellen COM-Port auf das Messgerät zuzugreifen. Kompatibel mit der Software KERN Balance Connection. Geeignet für Wand- und DIN-Schienenmontage oder
  • freistehend. Lieferumfang: RS-232 Ethernet Adapter mit 1× RS-232 Port, Netzadapter, CD (Treiber, Software, Benutzerhandbuch), Klebepads
.