• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6″ (152 mm) Durchmesser, vakuumtauglicher Dynorbital Extreme Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: X62V
Preis pro 1 Stück
Netto: 394,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer X62V
EAN / GTIN 0616026000353
Herstellernummer X62V
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das branchenweit höchste Leistungsgewicht: 0,3 hp bei 1,8 lbs.
  • EXTREMER KOMFORT: Ergonomisches Design mit integrierter Komfortplattform für mehr Handgelenkstütze und insgesamt höheren Bedienkomfort. Weicher Griff, der mit dem starren Verbundwerkstoffgehäuse im Co-Molding-Verfahren verbunden ist, für maximalen Komfort und Langlebigkeit. Der versenkte Gashebel verhindert Quetsch- und Druckstellen an der Handfläche des Bedieners.
  • EXTREMER KOMFORT: Ergonomisches Design mit integrierter Komfortplattform für mehr Handgelenkstütze und insgesamt höheren Bedienkomfort. Weicher Griff, der mit dem starren Verbundwerkstoffgehäuse im Co-Molding-Verfahren verbunden ist, für maximalen Komfort und Langlebigkeit. Der versenkte Gashebel verhindert Quetsch- und Druckstellen an der Handfläche des Bedieners.
  • EXTREME LEISTUNG: Das Premium-Schleifpad ist gewichtsoptimiert, um ein Minimum an Vibrationen zu gewährleisten. Hergestellt aus Materialien höchster Qualität für extreme Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit.
  • In den USA aus Materialien höchster Qualität gefertigt, um eine lange Lebensdauer und hohe Strapazierfähigkeit zu gewährleisten.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • Reihe: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 0,9 kg
  • Umlaufdurchmesser (mm): 3 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb