Șlefuitor orbital aleatoriu Dynorbital Extreme, cu diametrul de 6″ (152 mm), compatibil cu sistemul de aspirare

Cod articol.: X62V
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
Cod articol X62V
EAN / GTIN 0616026000353
Număr producător X62V
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Cel mai ridicat raport putere-greutate din industrie, cu 0,3 hp la 1,8 lbs.
  • CONFORT EXTREM: Design ergonomic cu platformă de confort integrată, pentru un sprijin sporit al încheieturii mâinii și un confort general al operatorului. Mâner moale, turnat împreună cu carcasa rigidă din material compozit, pentru confort și durabilitate maxime. Maneta de accelerație încastrată elimină punctele de strângere și presiune de pe palma operatorului.
  • CONFORT EXTREM: Design ergonomic cu platformă de confort integrată, pentru un sprijin sporit al încheieturii mâinii și un confort general al operatorului. Mâner moale, turnat împreună cu carcasa rigidă din material compozit, pentru confort și durabilitate maxime. Maneta de accelerație încastrată elimină punctele de strângere și presiune de pe palma operatorului.
  • PERFORMANȚĂ EXTREMĂ: Discul de șlefuire premium este echilibrat din punct de vedere al greutății pentru a asigura cele mai scăzute niveluri de vibrații. Fabricat din materiale de cea mai înaltă calitate, pentru o rezistență și o durată de viață excepționale.
  • Fabricat în SUA din materiale de cea mai înaltă calitate, pentru o durată lungă de viață și o rezistență ridicată.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Vid]
  • Seria: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Greutate (kg): 0,9 kg
  • Diametrul orbitei (mm): 3 mm