6″ (152 mm) premer, za priključitev na sesalnik, naključno orbitalno brusilno orodje Dynorbital Extreme

Št. art.: X62V
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka X62V
EAN/GTIN 0616026000353
Številka proizvajalca X62V
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Najvišje razmerje med močjo in težo v panogi, in sicer 0,3 hp na 1,8 lbs.
  • IZREDNO UDOBJE: Ergonomična zasnova z vgrajeno udobno podlago za boljšo oporo zapestja in splošno udobje uporabnika. Mehak ročaj, sooblikovan s trdno kompozitno osnovo ohišja, za največje udobje in vzdržljivost. Vdolbena ročica plina preprečuje nastanek točk stiskanja in pritiska na dlan upravljavca.
  • IZREDNO UDOBJE: Ergonomična zasnova z vgrajeno udobno podlago za boljšo oporo zapestja in splošno udobje uporabnika. Mehak ročaj, sooblikovan s trdno kompozitno osnovo ohišja, za največje udobje in vzdržljivost. Vgrajena ročica plina preprečuje nastanek točk stiskanja in pritiska na dlan upravljavca.
  • IZJEMNA ZMOGLJIVOST: Premium brusna podlaga je težišno uravnotežena za najnižjo raven vibracij. Izdelano iz najkakovostnejših materialov za izjemno trpežnost in dolgo življenjsko dobo.
  • Izdelano v ZDA iz materialov najvišje kakovosti, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • Serija: Dynorbital Extreme
  • HP: 0,3 hp
  • Največ. RPM: 12000
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Teža (kg): 0,9 kg
  • Premer orbite (mm): 3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico