• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hüfttasche groß L

Artikel-Nr.: WM0239 L
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 8,15 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 680 mm
Breite 190 mm
Höhe 90 mm
Volumen 1,2 l
Gewicht 250 g
Farbe grau / orange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0239 L
EAN / GTIN 2050001960894
Herstellernummer WM0239 L

Beschreibung

Ausführung:

Für alle Biker, Wanderer und Ausdauersportler, die auf Tagestour leichtes Gepäck und einen freien Rücken haben möchten. Alles Wichtige wie Werkzeug oder Proviant ist in diversen Fächern gut verstaut.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb