• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Heuptas groot L

Artikelnummer: WM0239 L
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 680 mm
Breedte 190 mm
Hoogte 90 mm
Volume 1,2 l
Gewicht 250 g
Kleur grijs / oranje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0239 L
EAN/GTIN 2050001960894
Nummer fabrikant WM0239 L

Omschrijving

Uitvoering:

Voor alle fietsers, wandelaars en duursporters die op hun dagtocht lichte bagage en een vrije rug willen. Alle belangrijke zaken zoals gereedschap of proviand zijn goed opgeborgen in diverse vakken.

Tip:

Voor zakelijke klanten geldt het volgende: Neem uw compliance-richtlijnen in acht en registreer eventueel als particuliere klant.