• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher Spannweite 100 - 530 mm

Artikel-Nr.: U.330
Netto: 2.677,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.330
EAN / GTIN 3148510754000
Herstellernummer U.330
L-Nummer L60130 4502

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen
  • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändelrad
  • Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten
  • Die Spindel wird mit einer Verlängerung geliefert: U.330-14
  • Passende Abziehhilfe: Hydraulische Druckpresse UWG.330. Bei Verwendung der Presse sind die Spindel UWG.330-H01 und die Hydraulikpumpe UWP.10M erforderlich. Mit der hydraulischen Druckpresse ist nur eine Montage mit 3 Abzieharmen möglich

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 100 - 530
  • L x B x H [mm]: 300 x 900 x 950
  • max. T [mm]: 550
  • 6-Kant [mm]: 41
  • Abzieharme: U.330-08
  • Tonnen [t]: 30
  • Schrauben: U.330-02
  • Schrauben [mm]: 41
  • T [kN]: 300
  • Gewicht in Kilogramm: 32,400