• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spreizeinsaetze Zugkraft 275 kN, 2-tlg

Artikel-Nr.: U.23D19
Netto: 132,38 €
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.23D19
EAN / GTIN 3148510668390
Herstellernummer U.23D19
L-Nummer L60130 11579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einem RFID-Chip, damit es in der Werkstatt wiedergefunden werden kann
  • Der von Facom integrierte Chip garantiert Ihnen leichtes Auffinden und maximale Beständigkeit, ohne Verlust der Ergonomie des Werkzeugs
  • Die Funkwellenidentifikation erfordert eine angemessene Ordnungsausrüstung
  • Verwendung mit den Umschaltknarren und Antriebsvierkanten 3/8″ und 1/2″

Merkmal:

  • d [mm]: 19,0
  • Nr.: 8
  • mit Innengewinde: M16
  • T [kN]: 275
  • Gewicht in Gramm: 275
  • Gewicht in Kilogramm: 0,275