• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschall-Materialdickenmessgerät

Artikel-Nr.: TN GOLD 80
Netto: 770,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TN GOLD 80
EAN / GTIN 4045761210660
Herstellernummer TN GOLD 80
L-Nummer L40250 3062

Beschreibung

Beschreibung:

Ultraschall-Messinstrument zur Prüfung der Echtheit von Gold - extern - , d= 0,01 mm (7 MHz): mit Software SSG

Passende Produkte

Zubehör