• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - SCLCR1010JX-09FF

Artikel-Nr.: THC07490
Preis pro 1 Stück
Netto: 79,93 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Serie SCLCR
Herstellerbezeichnung SCLCR1010JX-09FF
Plattengröße 9 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 120 mm
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC07490
EAN / GTIN 4960664604357
Herstellernummer THC07490
L-Nummer L22460 176
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SCLCR1010JX-09FF

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
Plattengröße: 9
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Kopflänge (links): 10
Schafthöhe (H): 10
Schaftbreite (B): 10
B (GTC - Schaftbreite): 10 mm
H (GTC - Schafthöhe): 10 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 10 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 10 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1010
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGW09T302
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb