• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ Torx E16

Artikel-Nr.: STX.16
Netto: 13,42 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STX.16
EAN / GTIN 3148510591865
Herstellernummer STX.16
L-Nummer L60130 4260

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil
  • glanzverchromt
  • Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich

Merkmal:

  • A [mm]: 14,70
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18,8
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 9,6
  • Torx [Nr.]: E16
  • Nr.: E16
  • Gewicht in Gramm: 57