Nástrčný klíč 1/2″ Torx E16

Č. pol.: STX.16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky STX.16
EAN/GTIN 3148510591865
Číslo výrobcu STX.16
Číslo L L60130 4260

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro šrouby s vnějším profilem TORX®
  • Lehce pochromované
  • K dispozici v sadě na kovových přídržných tyčích

Charakteristika:

  • A [mm]: 14,70
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18,8
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 9,6
  • Torx [č.]: E16
  • Č.: E16
  • [g]: 57