• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/2″ 40-200 Nm SLS

Artikel-Nr.: S.306-200DSLS
Netto: 423,66 €
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.306-200DSLS
EAN / GTIN 3662424029257
Herstellernummer S.306-200DSLS
L-Nummer L60130 11600

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Präzision bei voller Sicherheit
  • Einstellsystem mit Verriegelungsring
  • Der Schlüssel erfüllt die Norm ISO EN 6789 für Drehmoment-Werkzeuge
  • Genauigkeit ± 4 % in mindestens 5.000 Zyklen
  • Automatisches Auslösen und Nachspannen
  • Der Schlüssel kann neu geeicht werden: normales Verfahren für Drehmomentschlüssel
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung
  • Lieferung des Schlüssels mit Prüfbericht
  • Länge: 380 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 515
  • Anschluss: 14 x 18
  • Kasten: BP.D3
  • Leistung [N.m]: 40 - 200
  • Messteilung [N.m]: 1,00
  • Gewicht in Kilogramm: 1,300