Momentsleutel met FACOM® SLS systeem, zonder toebehoren , automatische ontgrendeling , uitgaande vierkantaandrijving 14 x 18 mm , 40 - 200 Nm

Artikelnummer: S.306-200DSLS
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
Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.306-200DSLS
EAN/GTIN 3662424029257
Nummer fabrikant S.306-200DSLS
L-nummer L60130 11600

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Precisie met volledige veiligheid
  • Verstelsysteem met borgring
  • De moersleutel voldoet aan de ISO EN 6789 norm voor momentsleutels
  • Nauwkeurigheid ± 4 % in ten minste 5.. 000 cycli
  • Automatisch los- en vastdraaien
  • De moersleutel kan opnieuw worden gekalibreerd: normale procedure voor momentsleutels
  • Toerentalsleutel met één draairichting
  • Voorziening van moersleutel met testrapport
  • Lengte: 380 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 515
  • Aansluiting: 14 x 18
  • Kist: BP.D3
  • Kracht [N.m]: 40 - 200
  • Meetdeling [N.m]: 1.00
  • [kg]: 1.300