• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 7 mm

Artikel-Nr.: R.7HX
Netto: 4,71 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.7HX
EAN / GTIN 3662424080609
Herstellernummer R.7HX
L-Nummer L60130 10116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüssel mit doppeltem Antrieb: - Herkömmlicher Antrieb mit 1/4″ Vierkant durch Umschaltknarre oder herkömmlichem 1/4″ Zubehör. - Antrieb über die Außenseite des Steckschlüssels durch 11 mm Sechseck mit der ultrakompakten Umschaltknarre mit 180°-Gelenkkopf (R.180HX). Die Umschaltknarre mit Steckschlüssel ist 2 Mal kompakter als eine herkömmliche Umschaltknarre/Steckschlüssel Kombination. Ideal an schwer zugänglichen Stellen.
  • Das Sechseck ermöglicht auch den direkten Antrieb mit der Gabel oder dem Ring eines Gabel-Ringschlüssels

Merkmal:

  • A(mm) 7,0 D(mm) 11,0 D1(mm) 10,4 L(mm) 18,0 L1(mm) 5,0 6-Kant(mm) 6 Gewicht(kg) 0.008