• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/4' HEXAGONAL 6 CARAS 7MM

Número de artículo: R.7HX
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.7HX
EAN / GTIN 3662424080609
Número del fabricante R.7HX
Número L L60130 10116

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de vaso con doble accionamiento: - Accionamiento convencional con cuadradillo de 1/4″ mediante carraca reversible o accesorio convencional de 1/4″. - Accione a través de la parte exterior de la toma a través de un hexágono de 11 mm con la carraca reversible ultracompacta con cabeza giratoria de 180°
  • R.180HX
  • . La carraca reversible con llave de vaso es 2 veces más compacta que una combinación convencional de carraca reversible y llave de vaso. Ideal en lugares de difícil acceso.
  • El hexágono también permite el accionamiento directo con la horquilla o el anillo de una llave combinada
  • .

Característica:

  • A(mm) 7,0 D(mm) 11,0 D1(mm) 10,4 L(mm) 18,0 L1(mm) 5,0 Hexágono(mm) 6 Peso(kg) 0,008