• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ lang 60 mm

Artikel-Nr.: NM.60LA
Netto: 295,00 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.60LA
EAN / GTIN 3148516569400
Herstellernummer NM.60LA
L-Nummer L60130 2347

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 60
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 87,0
  • H3 [mm]: 78
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 78
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 2,180