Chiavi a bussola IMPACT 1″ lungo 60 mm

Codice art.: NM.60LA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NM.60LA
EAN / GTIN 3148516569400
Codice del produttore NM.60LA
Numero-L L60130 2347

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 60
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 87.0
  • H3 [mm]: 78
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 78
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 2.180