• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul - Ring-Maulschluessel 440 13-tlg

Artikel-Nr.: MOD.440-4PB
Netto: 165,57 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.440-4PB
EAN / GTIN 3148518006224
Herstellernummer MOD.440-4PB
L-Nummer L60130 10574

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L.
  • Um 15° geneigter Kopf

Merkmal:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • T [mm]: 418
  • Gewicht in Kilogramm: 1,6

Lieferumfang:

  • Gabelringschlüssel, Serie 440: 1/4″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″
  • Kunststoffeinlage: PL.673