Kunststof module - serie 440 , steeksleutel , 13 st.

Artikelnummer: MOD.440-4PB
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.440-4PB
EAN/GTIN 3148518006224
Nummer fabrikant MOD.440-4PB
L-nummer L60130 10574

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM:- Geschikt voor werkplaatswagens CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en box MBOX.L.
  • Kop 15° gekanteld

Kenmerk:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • D [mm]: 418
  • [kg]: 1,6

Levering:

  • Bekkensleutels, serie 440: 1/4″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″
  • Kunststof inzetstuk: PL.673