• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfaeltiger 2700 Nm, Set

Artikel-Nr.: MC.270B
Netto: 2.539,49 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MC.270B
EAN / GTIN 3148518167802
Herstellernummer MC.270B
L-Nummer L60130 5707

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte und leichte Modelle für Wartungsarbeiten an Nutzfahrzeugen und LKW
  • Übersetzungsverhältnis: 5:1
  • Lieferung mit 2 Gegenstützen (gerade und gebogen) und einem Ersatz-Antriebsvierkant

Merkmal:

  • A [mm]: 128
  • B [mm]: 263
  • C [mm]: 186
  • d [mm]: 106
  • L [mm]: 396
  • Max. Leistung [N.m]: 2700
  • Vierkant F: 1
  • Vierkant M: 1/2
  • Gewicht in Kilogramm: 3,80