Násobič krouticího momentu 2700 Nm,

Č. pol.: MC.270B
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MC.270B
EAN/GTIN 3148518167802
Číslo výrobcu MC.270B
Číslo L L60130 5707

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompaktní a lehké modely pro údržbářské práce na užitkových a nákladních vozidlech
  • Převodový poměr: 5: 1
  • Dodáváno se 2 protilehlými podpěrami
  • rovnou a zakřivenou
  • a náhradním pohonem se čtyřhranem.

Charakteristika:

  • A [mm]: 128
  • B [mm]: 263
  • C [mm]: 186
  • d [mm]: 106
  • L [mm]: 396
  • Max. Výkon [N.m]: 2700
  • Čtverec F: 1
  • Čtverec M: 1/2
  • [kg]: 3,80