• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Babywaage MBA 10K-3M, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: MBA 10K-3M
Netto: 540,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MBA 10K-3M
EAN / GTIN 4045761248854
Herstellernummer MBA 10K-3M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Modernes Design
  • Safe-Guard-Liegefläche: die spezielle, besonders vertiefte Liegefläche mit hochgezogenen Seitenwangen bietet optimale Voraussetzungen zum sicheren Wiegen von Säuglingen
  • Große, unempfindliche Kunststoff-Liegefläche, ohne Ecken und Kanten, dadurch besonders hygienisch und leicht zu reinigen
  • Leichte kompakte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Einfache Bedienung
  • Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Liegefläche B×T 600×260 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 600×360×141 mm
  • Batterien inklusive, 6×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör