• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Orange HD Nitril Einweghandschuh (ungepudert) (Pk100) Orange L

Artikel-Nr.: L01840 245
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L01840 245
EAN / GTIN 5036108305278
Herstellernummer A930ORRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige, strapazierfähige Einweghandschuhe mit innovativer Crystal-Grip-Technologie. 7 mil Dicke für außergewöhnliche Festigkeit. Dank der hochfesten synthetischen Nitrilmischung ist dieser Handschuh dreimal stärker als herkömmliches Nitril. Silikonfrei. Ideal für die Bereiche Automobilbau, Elektronik und Glas. 100 Handschuhe pro Box.

Merkmal:

  • Crystal grip Technologie
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • 100 Handschuhe in der Box
  • 3x kräftiger als Standardnitril
  • 7mil/0.18mm Dicke, extrem stark
  • 240cm Länge
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Hoch belastbare synthetische Nitrilverbindung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Ideal für Auto-Reparatur, Bau -und anderen Branchen
  • Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril;