Guante desechable naranja HD (pack 100) Orange L R

Número de artículo: L01840 245
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo L01840 245
EAN / GTIN 5036108305278
Número del fabricante A930ORRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guantes desechables premium de alta resistencia con innovadora tecnología Crystal Grip. Espesor 7 mil. para una resistencia excepcional. El altamente duradero compuesto sintético de nitrilo hace que este guante sea tres veces mas fuerte que un guante normal de nitrilo. Libres de silicona. Ideales para sectores de fabricación de automóviles, electrónica y vidrio. 100 guantes por caja.

Característica:

  • Tecnología Crystal Grip
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • 100 guantes por caja
  • Tres veces más fuerte que el nitrilo normal
  • Espesor de 7mil/0,18mm para una resistencia excepcional
  • Longitud 240mm
  • Seguridad alimentaria CE
  • Compuesto sintético de Nitrilo altamente duradero
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Ideal para reparación de vehículos, construcción y otros sectores
  • Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
  • Este producto se vende en cajas interiores
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Material:

Material: Nitrilo;