• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oranje HD Wegwerphandschoen (Pk100) Orange L R

Artikelnummer: L01840 245
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L01840 245
EAN/GTIN 5036108305278
Nummer fabrikant A930ORRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Premium kwaliteit en zeer sterke disposable handschoen met de innovatieve kristalgrip technologie. 7mm dik voor een uitzonderlijke sterkte. Het zeer duurzame synthetisch nitril bestandsdeel maken deze handschoen drie keer sterker dan een normale nitril handschoen. Siliconenvrij Ideaal voor auto onderhoud, bouw en andere sectoren. 100 Handschoenen per doos.

Kenmerk:

  • Christal grip technologie
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • 100 handschoenen per doos
  • Drie keer sterker dan standaard nitril
  • 7mil/0,18mm dik voor exceptionele sterkte
  • 240mm lengte
  • CE voedselveilig
  • Duurzaam synthetisch samengesteld nitril
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Ideaal voor autowerkplaats, bouw en andere sectoren
  • Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5
  • dit product wordt verkocht per doos
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiaal:

Materiaal: Nitril;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan