• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Doppelter Aufsatzunterschrank geschlossen rot

Artikel-Nr.: JLS3-CHDPP
Netto: 550,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-CHDPP
EAN / GTIN 3662424109027
Herstellernummer JLS3-CHDPP
L-Nummer L60130 11633

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallblech-Hubtür mit Gasdruckfedern, getestet für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen
  • Zentralverriegelung, Gelenkschlüsselschloss. Auswechselbares Schloss
  • Einfache und schnelle Befestigung auf einem Unterschrank dank dem Montagesatz JLS3-TUBESUP100

Merkmal:

  • Zulässige Belastung 50kg
  • Gesamtabmessungen: L. 1454 x T. 278 x H. 505mm
  • Gewicht: 24,5kg