JLS3 Armoire basse double à poser fermée rouge

Réf.: JLS3-CHDPP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-CHDPP
EAN / GTIN 3662424109027
Réf. fabricant JLS3-CHDPP
Article hors catalogue L60130 11633

Description

Description:

  • Porte relevable en tôle métallique avec vérins à gaz, testée pour 10.000 cycles d'ouverture/fermeture
  • Verrouillage central, serrure à clé articulée. Serrure interchangeable
  • Fixation simple et rapide sur un meuble bas grâce au kit de montage JLS3-TUBESUP100

Caractéristique(s):

  • Charge admissible 50kg
  • Dimensions totales: L. 1454 x P. 278 x H. 505mm
  • Poids: 24,5kg