• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 6-Kant 21 mm

Artikel-Nr.: J.21H
Netto: 8,05 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.21H
EAN / GTIN 3148510275307
Herstellernummer J.21H
L-Nummer L60130 348

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 23,5
  • d1 [mm]: 28,5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 75