Dopsleutel , aandrijving vierkant 10 mm (3/8″) , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 21 mm

Artikelnummer: J.21H
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.21H
EAN/GTIN 3148510275307
Nummer fabrikant J.21H
L-nummer L60130 348

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 23,5
  • d1 [mm]: 28,5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 75