• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 1000V VSE 19 mm

Artikel-Nr.: J.19LAVSE
Netto: 52,88 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.19LAVSE
EAN / GTIN 3148510276021
Herstellernummer J.19LAVSE
L-Nummer L60130 9153

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 29
  • L [mm]: 76
  • Gewicht in Gramm: 166