DOUILLE 3/8 LONGUE ISOLEE 19MM

Réf.: J.19LAVSE
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.19LAVSE
EAN / GTIN 3148510276021
Réf. fabricant J.19LAVSE
Article hors catalogue L60130 9153

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 29
  • L [mm]: 76
  • [g]: 166