• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Grobreinigungsscheibe (SiC) 115 mm

Artikel-Nr.: GG5675 115
Setpreis 20 Stück (7,08 € / 1 Stück)
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Feinheitsgrad sehr grob
Härtegrad hart
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Scheiben-⌀ 115 mm
Inhalt 20
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
empfohlene Drehzahl 5.000 min-1 - 7.000 min-1
maximale Drehzahl 11.000 min-1
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5675 115
EAN / GTIN 4045197575142

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Grobreinigungsscheibe mit Glasgewebeteller zur Direktaufspannung auf Winkelschleifern. Harte Vliesausführung mit offener Struktur für den universellen Einsatz (wie 566750).
wie 566750.

Verwendung:

Mit Glasgewebeteller zur Direktaufspannung auf Winkelschleifer.
Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Inhalt:

20 Scheiben / Gebinde.

Hinweis:

Grobreinigungsscheiben für Geradschleifer siehe Nr. 556270ff.
Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript