Durva tisztítótárcsa (SiC) 115 mm

Cikkszám: GG5675 115
Ár beállítása 20 Darab (5,95 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Finomsági fok nagyon durva
Keménységi fok kemény
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása lapos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tartalom 20
Furat ⌀ 22,23 mm
Maximális kerületi sebesség 60 m/s
Ajánlott fordulatszám 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Maximális fordulatszám 11 000 min-1
Termék fajtája Durva tisztító vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5675 115
EAN / GTIN 4045197575142

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Durva tisztítótárcsa üvegszálas tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz. Kemény vlies kivitel nyitott szerkezettel univerzális használatra (mint az 566750).
Mint az 566750 sz.

Felhasználás:

Üvegszövet-tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.
Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Tartalma:

20 tárcsa / kiszerelés.

Figyelem:

Durva tisztítótárcsákat egyenes csiszolókhoz lásd az 556270 cikkszámtól.
Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek