• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Modaflame Work HVO Klasse 1 FR Holsterhose, Orange/Schwarz, 30

Artikel-Nr.: FR452OBR30
Preis pro 1 Stück
Netto: 136,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer FR452OBR30
EAN / GTIN 5036108500031
Herstellernummer FR452OBR30
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovative, flammhemmende Stretchhose aus leistungsstarkem Zwei-Wege-Stretchgewebe für maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit
  • Zu den cleveren Features gehören multifunktionale, abnehmbare Holstertaschen mit Reißverschluss, Kniepolstertaschen von oben und eine leicht zugängliche Oberschenkeltasche zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüsseln und Werkzeug
  • Flammhemmendes Verstärkungsgewebe an wichtigen Abriebstellen für maximale Haltbarkeit

Merkmal:

  • Die inhärenten flammhemmenden Eigenschaften werden durch Waschen nicht beeinträchtigt.
  • Verstärkte Einsätze in stark beanspruchten Bereichen für maximale Haltbarkeit
  • Leicht zugängliche Cargotaschen
  • Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Linealtasche
  • Reflektierende Paspeln für bessere Sichtbarkeit
  • Verlängerbare Beinlänge (31” bis 33”)
  • Dreifach vernähte Nähte für zusätzliche Strapazierfähigkeit
  • Abnehmbare Holstertaschen für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Von oben zu befüllende Knieschonertaschen für schnellen und einfachen Zugriff
  • 10 Taschen für reichlich Stauraum
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Innovative Stretch-Einsätze in den wichtigsten Bewegungsbereichen sorgen für hervorragenden Komfort und Flexibilität.
  • Seitlicher Gummizug für höchsten Tragekomfort
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Nicht magnetisch – nickelfrei und eisenfrei
  • Geeignet für den Einsatz in einer ATEX-Umgebung
  • CE-zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Neuer Stil