PW3 Modaflame Work HVO třída 1 FR kalhoty s pouzdrem, oranžové/černé, 30

Artiklové číslo: FR452OBR30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR452OBR30
EAN / GTIN 5036108500031
Číslo výrobce FR452OBR30
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Inovativní, nehořlavé strečové kalhoty z vysoce výkonného dvoucestného strečového materiálu pro maximální volnost pohybu při práci.
  • Mezi chytré funkce patří multifunkční odnímatelné kapsy s zipem, kapsy na kolena shora a snadno přístupná kapsa na stehně pro bezpečné uložení telefonu, klíčů a nářadí.
  • Ohnivzdorná výztužná tkanina na místech vystavených opotřebení pro maximální odolnost

Charakteristika:

  • Vrozené vlastnosti odolnosti proti hoření se praním nesníží.
  • Zesílené panely v oblastech s vysokým opotřebením pro maximální odolnost
  • Snadno přístupné kapsy na náklad
  • Dvě zadní našité kapsy
  • Pravidlo kapsa
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Extendable leg length (31″ to 33″)
  • Trojité švy pro větší odolnost
  • Odnímatelné kapsy na pouzdro pro větší univerzálnost
  • Kapsy na chrániče kolen s horním plněním pro rychlý a snadný přístup
  • 10 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • Inovativní strečové panely v klíčových oblastech pohybu poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu.
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Nemagnetický – bez niklu a železa
  • Vhodné pro nošení v prostředí ATEX
  • Certifikováno podle CE
  • CE-CAT III
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku