PW3 Modaflame Work HVO 1. osztályú FR pisztolytáska nadrág, narancssárga/fekete, 30

Cikkszám: FR452OBR30
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám FR452OBR30
EAN / GTIN 5036108500031
Gyártó száma FR452OBR30
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Innovatív, égésgátló stretch nadrág, nagy teljesítményű kétirányú stretch anyagból, maximális mozgásszabadságért a munkahelyen.
  • Az okos funkciók közé tartoznak a multifunkcionális, levehető, cipzáras tokok, a tetején elhelyezett térdvédő zsebek és egy könnyen hozzáférhető combzseb, amelyben biztonságosan tárolhatja telefonját, kulcsait és szerszámait.
  • Lángálló erősítő szövet a fontos kopásnak kitett helyeken a maximális tartósság érdekében

Jellemző:

  • A természetes égésgátló tulajdonságok mosással sem csökkennek.
  • Erősített panelek a nagy kopásnak kitett területeken a maximális tartósság érdekében
  • Könnyen hozzáférhető raktárzsebek
  • Két hátsó felvarró zseb
  • Szabály zseb
  • Fényvisszaverő csővezeték a jobb láthatóság érdekében
  • Hosszabbítható lábszárhossz (31” - 33”)
  • Hármas varrások a nagyobb tartósságért
  • Lecipzározható tokzsebek a nagyobb sokoldalúságért
  • Felső részén elhelyezett térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • 10 zseb bőséges tárolási lehetőséget biztosít
  • Hővel felvitt szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Az innovatív, rugalmas betétek a legfontosabb mozgási területeken kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak.
  • Oldalsó rugalmas derékrész a maximális kényelemért
  • 40+ UPF besorolású szövet, amely az UV sugarak 98%-át blokkolja
  • Nem mágneses – nikkel- és vasmentes
  • ATEX környezetben való viselésre alkalmas
  • CE tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE-CAT III
  • Új stílus