• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOE 300K100, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: EOE 300K100
Netto: 170,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EOE 300K100
EAN / GTIN 4045761192591
Herstellernummer EOE 300K100
L-Nummer L40250 1811

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
  • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Stahl, lackiert B×T×H 315×305×57 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
  • Kabellänge Auswertegerät, Spiralkabel, ca. 0,7 - 2 m
  • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 100 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör