Platformweegschaal Max 300 kg; d=0,1 kg

Artikelnummer: EOE 300K100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EOE 300K100
EAN/GTIN 4045761192591
Nummer fabrikant EOE 300K100
L-nummer L40250 1811

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge mobiliteit: Geschikt voor gebruik op meerdere locaties dankzij batterijvoeding en compact, lichtgewicht ontwerp
  • Wandhouder: voor wandmontage van de indicator als standaard
  • Hold-functie: bij onstabiele weegomstandigheden wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door middeling
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau, Staal , gelakt B×D×H 315×305×57 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
  • Kabellengte afleesinrichting, spiraalkabel, ca. 0,7 - 2 m
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 100 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires