• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahl-Massstab, flexibel 150 mm

Artikel-Nr.: DELA.1051.150
Netto: 2,51 €
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DELA.1051.150
EAN / GTIN 3662424023415
Herstellernummer DELA.1051.150
L-Nummer L60130 8693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messteilung auf zwei Seiten eingraviert
  • Eine Seite in mm - eine Seite in 1/2 mm
  • Edelstahl 18 % Cr - 8 % Ni
  • Blendfrei

Merkmal:

  • L [mm]: 150
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • Gewicht in Gramm: 8,5