150 MM METRIQUE REGLET INOX 2 FACES

Réf.: DELA.1051.150
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
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article DELA.1051.150
EAN / GTIN 3662424023415
Réf. fabricant DELA.1051.150
Article hors catalogue L60130 8693

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Graduation de mesure gravée sur deux côtés
  • Un côté en mm - un côté en 1/2 mm
  • Acier inoxydable 18 % Cr - 8 % Ni
  • Anti-reflet

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 150
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • [g]: 8,5