• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

National Detroit Doppelaktionsschleifmaschine mit 5″ (127 mm) Durchmesser, ohne Absaugung

Artikel-Nr.: DAQ5
Preis pro 1 Stück
Netto: 716,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DAQ5
EAN / GTIN 0616026007888
Herstellernummer DAQ5
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 10.000 U/min National Detroit DAQ-5 ist ein echtes Zwei-in-Eins-Werkzeug, das sich per Knopfdruck ganz einfach von einem Rotationsschleifer in einen Exzenterschleifer verwandeln lässt. Ideal für Metallanwendungen; eignet sich hervorragend für Verbundwerkstoffe.
  • Hervorragend geeignet für Arbeiten im Kfz-Bereich, wie zum Beispiel das Abbeizen und das Ausbessern von Lackstellen.
  • Wird auch zum Glätten von Klebefugen auf Corian und anderen Mineralwerkstoffen verwendet.
  • Enthält ein Vinyl-Polierpad mit einem Durchmesser von 5″ (127 mm) für den Einsatz ohne Unterdruck.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 142 mm
  • Länge (mm): 241 mm
  • Breite (mm): 127 mm
  • Gewicht (kg): 2,02 kg
  • Umlaufdurchmesser (mm): 10 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb