Lijadora de doble acción National Detroit de 5″ (127 mm) de diámetro, sin aspiración

N.º do artigo: DAQ5
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo DAQ5
EAN/GTIN 0616026007888
Número do fabricante DAQ5
Fabricante/responsável Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrição

Descrição:

  • La DAQ-5 de National Detroit, de 10 000 rpm, es realmente una herramienta dos en uno, ya que pasa fácilmente de ser una lijadora de disco rotativa a una lijadora orbital aleatoria con solo pulsar un interruptor. Ideal para aplicaciones en metal; excelente en materiales compuestos.
  • Ideal para trabajos en el sector de la automoción, como el decapado de pintura y el difuminado.
  • También se utiliza para nivelar las juntas de cola en Corian y otras superficies sólidas.
  • Incluye una almohadilla de vinilo sin vacío de 5″ (127 mm) de diámetro.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,25 hp
  • Máx. RPM: 10000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 142 mm
  • Longitud (mm): 241 mm
  • Ancho (mm): 127 mm
  • Peso (kg): 2,02 kg
  • Diámetro de la órbita (mm): 10 mm