Ponceuse à double action National Detroit de 5″ (127 mm) de diamètre, sans aspiration

Réf.: DAQ5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article DAQ5
EAN / GTIN 0616026007888
Réf. fabricant DAQ5
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • La National Detroit DAQ-5 à 10 000 tr/min est véritablement un outil deux-en-un : elle passe facilement d’une ponceuse à disque rotative à une ponceuse orbitale aléatoire d’une simple pression sur un interrupteur. Idéal pour les applications sur métal ; excellent sur les matériaux composites.
  • Idéal pour les travaux automobiles, tels que le décapage de peinture et l’uniformisation des teintes.
  • Également utilisé pour lisser les joints de colle sur le Corian et d’autres surfaces solides.
  • Comprend un tampon à face en vinyle de 5″ (127 mm) de diamètre, sans aspiration.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,25 hp
  • Max. tr/min: 10000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 142 mm
  • Longueur (mm): 241 mm
  • Largeur (mm): 127 mm
  • Poids (kg): 2,02 kg
  • Diamètre de l’orbite (mm): 10 mm