• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krafthebel mit grossem Querschnitt 460mm

Artikel-Nr.: D.3-18
Preis pro 1 Stück
Netto: 74,99 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wartungseinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer D.3-18
EAN / GTIN 3148510179735
Herstellernummer D.3-18
L-Nummer L60130 3862
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig einsetzbar: Aufhängung, Fahrwerk, Karosserie usw.
  • Klinge mit dickem Querschnitt, um die Elastizität beim Hebelansatz zu begrenzen

Merkmal:

  • d [″]: 1/2
  • L [mm]: 635
  • L1 [mm]: 460
  • Gewicht in Kilogramm: 0,810

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb