Pry bars, 1/2 ″, 635 mm

Nr art.: D.3-18
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
Rodzaj produktu Service unit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu D.3-18
EAN / GTIN 3148510179735
Numer producenta D.3-18
Numer L L60130 3862
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Various applications: suspension, chassis, bodywork, etc.
  • Thick cross-section blade to limit elasticity when lever is applied

Cecha szcz.:

  • d [″]: 1/2
  • L [mm]: 635
  • L1 [mm]: 460
  • [kg]: 0.810