• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krafthebel mit grossem Querschnitt 460mm

Artikel-Nr.: D.3-18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Wartungseinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer D.3-18
EAN / GTIN 3148510179735
Herstellernummer D.3-18
L-Nummer L60130 3862
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig einsetzbar: Aufhängung, Fahrwerk, Karosserie usw.
  • Klinge mit dickem Querschnitt, um die Elastizität beim Hebelansatz zu begrenzen

Merkmal:

  • d [″]: 1/2
  • L [mm]: 635
  • L1 [mm]: 460
  • Gewicht in Kilogramm: 0,810